Beli distributor komponen elektronik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  2. WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use Product_x000D_PRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000_x000D_KEGUNAAN_x000D_Fungsi Product :_x000D_1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll_x000D_2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet._x000D_3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome._x000D_4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan._x000D_5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  3. Ariston Water Heater Electric
    Mulai

    Rp2.899.900

    Ariston Water Heater Electric
    Deskripsi:
    Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yes
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
    • Maximum Work Temperature (°C): 80
    • Cold Water Temperature (°C): 28
    • Water Temperature Output (°C): 70
    • Capacity (L): 30
    • Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
    • Power (W): 500
    • Protection Index: IPX1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. DAYTON Electric-Operated Gear Pump
    Mulai

    Rp11.999.900

    DAYTON Electric-Operated Gear Pump
    Deskripsi:
    Cast iron-housing gear pumps transfer oil-based liquids, are highly durable, and have average corrosion-resistance.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151521
    • Body Material: Cast Iron
    • Bushing Material: Carbon Graphite
    • Current (A): 6.2
    • Discharge Connection (inch): 1/2 NPT
    • Flow Rate @ 20psi (gpm): 3.9
    • Flow Rate @ 40psi (gpm): 3.4
    • Gear Design: Spur
    • Gear Material: Steel
    • Includes: Mechanical Seal
    • Intake Connection (inch): 1/2 NPT
    • Manufacturer Part Number: 6DHH9
    • Max. Horsepower (HP): 1/3
    • Max. Viscosity (SUS): 100
    • Maximum Flow Rate (GPM): 4.1
    • Maximum Motor Speed (rpm): 1725
    • Maximum Operating Pressure (psi): 40
    • Maximum Suction Lift (ft): 5.1
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Fan Cooled
    • Motor Frame: Carbonator Mount
    • Motor Mounting Type: Carbonator
    • Nameplate Voltage (V): 115/230 AC
    • O-Ring Materials: Viton
    • Operating Temperature Range (°F): 40 to 375
    • Overall Height (inch): 13.8
    • Overall Length (inch): 5.8
    • Overall Width (inch): 5.6
    • Phase: Single
    • Seal Material: Silicone
    • Seal Type: Lip
    • Shaft Material: Stainless Steel
    • Standards: CSA US; NSF
  5. FILL-RITE AC-Powered Fuel Transfer Pump
    Mulai

    Rp12.999.900

    FILL-RITE AC-Powered Fuel Transfer Pump
    Deskripsi:
    Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151532
    • Discharge Connection Type: NPT
    • Housing Material: Cast Iron
    • Motor Type: Permanent Magnet
    • Mount Type: Bung
    • Pump Connection Type: NPT
    • Self Priming: Yes
  6. FINISH THOMPSON Electric Drum Pump
    Mulai

    Rp11.999.900

    FINISH THOMPSON Electric Drum Pump
    Deskripsi:
    Acid, base, and solvent electric drum pumps are made with corrosion-resistant materials that withstand a range of acidic and basic chemical concentrations. They are used to dispense and transfer moderate to large volumes of substances and solutions in laboratories and chemical processing plants.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151529
    • Agency Compliance: CSA
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes Bung Adapter: No
    • Includes Nozzle: No
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Metered: No
    • Nominal Voltage (V): 110 AC
    • Number of Phases: 1
    • Power Source: Electric
    • Rated Voltage (V): 115 AC
  7. FILL-RITE Electric-Operated DEF Transfer Pump
    Mulai

    Rp8.799.900

    FILL-RITE Electric-Operated DEF Transfer Pump
    Deskripsi:
    These transfer pumps move DEF (diesel exhaust fluid) between containers or fill a vehicle's DEF reservoirs.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151532
    • Adapter Material: Nylon
    • Agency Compliance: ETL
    • Diesel Exhaust Fluid Compatible: Yes
    • Discharge Connection Type: BSP
    • Discharge Tube Outlet ID (inch): 3/4
    • Discharge Tube Outlet OD (inch): 1
    • For Container Type: Drum; Tote
    • For Media Type: DEF
    • For use with: Diesel Exhaust Fluid
    • Height Above Container (inch): 2-1/2
    • Housing Material: Polypropylene
    • Includes: (2) 1 in BSPP x 3/4 in Hose Barb 90° Elbows(2) 1 in BSPP x 3/4 in Hose Barb Straight Fittings(4) Worm Gear Hose Clamps
    • Includes Bung Adapter: No
    • Includes Discharge Hose: No
    • Includes Nozzle: No
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Max. Head Pressure (psi): 38
    • Max. Outlet Pressure (psi): 38
    • Max. Viscosity (CPS): 40
    • Maximum Flow Rate (GPM): 10
    • Maximum Fluid Temperature (°F): 120
    • Maximum Head (ft): 30
    • Metered: No
    • Minimum Fluid Temperature (°F): 15
    • Motor HP (HP): 1/4
    • Noise Level (dB): 80
    • Number of Phases: 1
    • Overall Length (inch): 15-1/4
    • Power Source: Electric
    • Pump Connection ID (inch): 3/4
    • Pump Connection OD (inch): 1
    • Pump Connection Type: BSP
    • Pump Package Type: Basic Pump without Discharge Hose
    • Runs Dry: Yes
    • Seal Material: EPDM
    • Self Priming: Yes
    • Suction Tube Material: EPDM
    • Suction Tube OD (inch): 1
    • Variable Speed: No
    • Wetted Materials: EPDM; Nylon; Santoprene; Stainless Steel
    • for Container Size (gal): 55; 275; 330
  8. GAST Piston Combination Compressor & Vacuum Pump
    Mulai

    Rp16.999.900

    GAST Piston Combination Compressor & Vacuum Pump
    Deskripsi:
    These combination compressor and vacuum pumps generate air pressure or vacuum using a reciprocating piston design. Reciprocating piston units provide higher air pressure or vacuum than rocking pistons, but require more frequent maintenance. They run continuously, without oil, and are used in industrial applications such as aeration, beverage dispensing, and packaging,
    atribut:
    • Finish: Paint
    • Inlet Size (inch): 1/4
    • Inlet Type: NPT
    • Lubrication Type: Oil Free
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Number of Cylinders: 2
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Outlet Type: NPT
    • Phase: Single
    • Piston Type: Reciprocating
    • Pump Type : Piston
    • Tank Style: Tankless
    • Thermal Protection: Automatic Reset
  9. DAYTON Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Air Celup Limbah)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DAYTON Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Air Celup Limbah)
    Deskripsi:
    These general purpose 110 to 120V sewage ejector pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. They are compatible with most standard U.S. residential electrical wall outlets.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151517
  10. DYNAQUIP CONTROLS Timed Electric Auto Drain Valve
    Mulai

    Rp6.599.900

    DYNAQUIP CONTROLS Timed Electric Auto Drain Valve
    atribut:
    • UNSPSC: 40141603
    • Adjustable Drain Cycle: 1min to 14days
    • Amps AC (A): 0.83
    • Body Material: Lead Free Brass
    • Frequency (Hz): 60
    • Maximum Pressure (psi): 200
    • Operating Temperature Range (°F): 35 to 165
    • Overall Depth (inch): 3-3/4
    • Overall Width (inch): 5
    • Purge Time (s): 7
    • Voltage (V): 115
  11. CHIEF Hydraulic Manifold Valve
    Mulai

    Rp5.899.900

    CHIEF Hydraulic Manifold Valve
    Deskripsi:
    In addition to controlling start and stop of liquid flow in hydraulic systems, these valves control flow direction.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141608
    • Coil Voltage - Hydraulic Valves (V): 115 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi): 5000
    • Max. Tank Pressure (PSI): 3000
    • Operation Type - Hydraulic Valves: Solenoid Operated
    • Override: No Overrides
    • Return Type - Hydraulic Valves: Spring Centered
    • Seal Type: Buna N
    • Valve Type - Hydraulic Valves: Hydraulic Directional Control Valve
    • Valve Ways and Positions: 4-Way/3-Position
  12. DAYTON Submersible Centrifugal Pump
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAYTON Submersible Centrifugal Pump
    Deskripsi:
    These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.
    atribut:
    • Compatible with Media Type: Oil
    • Discharge Type: NPT
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Duty cycle: Continuous
    • Frequency (Hz): 60
    • Intake Type: Screened
    • Maximum RPM: 3400
    • Pumping Application: Condensate Removal and Mache Coolant Recirculation; Displays; Evaporative Coolers; Fountains; Vaporizers
  13. FRANKLIN ELECTRIC Condensate Removal Pump
    Mulai

    Rp1.799.900

    FRANKLIN ELECTRIC Condensate Removal Pump
    Deskripsi:
    Standard condensate removal pumps have a built-in tank to collect the condensate. The pump's tank capacity varies in the amount of condensate (gallons) the tank can hold.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Compatible Discharge Pipe Size (inch): 3/8
    • Compatible Intake Pipe Size (inch): 1
    • Compatible Media Type: Condensate
    • Cord Length (ft): 6
    • Discharge Connection Style: Barbed
    • Electrical Connection Type: Cord with Plug
    • Float Material: ABS
    • For Use With Potable Systems: No
    • Horsepower (HP): 1/30
    • Includes: Anti-Sweat Sleeve; Check Valve; Clear Tubing; OD Rigid Plastic or Copper Tubing; Tank; Tank Bracket; VC Tubing
    • Intake Connection Style: Barbed
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 140
    • Minimum Ambient Temperature (°F): 32
    • Minimum Media Temperature (°F): 32
    • Number of Intakes: 3
    • Phase: Single
    • Plenum Rated: No
    • Priming: Manual
    • Pump Activation Type: Float Switch
    • Pump Housing Material: ABS
    • Pump Type : Standard
    • Series: VCMA-20 Pro
    • Series Family: VCMA
    • Standards: CSA; UL Listed
    • Tank Capacity (gal): 2/7
    • Tank Material: Polypropylene
    • Turn On Level (inch): 1.6
    • Wetted Material: ABS, Poly
  14. GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa Dorong Horizontal
    Mulai

    Rp28.999.900

    GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa Dorong Horizontal
    Deskripsi:
    Horizontal booster pumps with a motor between 3/4 and 1 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1
    • Compatible with Media Type: Water
    • Connection Type: NPT
    • Discharge Type: NPT
    • For Use With Potable Systems: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Maximum RPM: 3500
    • Mounting Orientation: Horizontal
    • Standards: CAN 22.2; CSA Certified; UL778
  15. DAYTON Pompa Dorong Horizontal
    Mulai

    Rp9.099.900

    DAYTON Pompa Dorong Horizontal
    Deskripsi:
    Horizontal booster pumps with a motor between 3/4 and 1 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Connection Type: NPT
    • Discharge Type: NPT
    • Duty cycle: Continuous
    • For Use With Potable Systems: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Maximum RPM: 3450
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Mounting Orientation: Horizontal
    • Standards: cULus Listed
  16. GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Circulating Potable (Pompa Sirkulasi)
    Mulai

    Rp9.299.900

    GOULDS WATER TECHNOLOGY Pump Circulating Potable (Pompa Sirkulasi)
    Deskripsi:
    Under-sink potable circulating pumps are designed to mount at the farthest faucet from the water heater. They pull hot water from the heating source through the pipes to provide instant hot water for all faucets between the water heater and the pump. They can be used where a dedicated water return line is not available. Additional tubing may be required to install these pumps.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151504
    • Compatible Discharge Pipe Size (inch): 1/2
    • Compatible Media Type: Water
    • Compatible Pipe Size (inch): 1/2
    • For Use With Potable Systems: Yes
    • For use with: Potable Systems
    • Horsepower (HP): 1/150
    • Maximum Media Temperature (°F): 203
    • Phase: Single
    • Phase and Brand: GOULDS WATER TECHNOLOGY Single Phase
    • Pump Housing Material: Brass
  17. DAYTON Motor for Self Priming Pump
    Mulai

    Rp9.599.900

    DAYTON Motor for Self Priming Pump
    Deskripsi:
    Motors for self-priming centrifugal pumps provide power to move liquids through a system.
  18. DAYTON Aerator Air Mancur
    Mulai

    Rp37.999.900

    DAYTON Aerator Air Mancur
    Deskripsi:
    These aerators turn over pond water by spraying water into the air. Fountain aerators float and have a power cord to reach the shore.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151517
    • Cord Length (ft): 100
    • Duty cycle: Continuous
    • Horsepower (HP): 1/2
    • Includes: (3) Nozzle Spray Patterns
    • Manufacturer Part Number: 2VJ23
    • Maximum RPM: 3450
    • Maximum Spray Height (ft): 30
    • Maximum Spray Width (ft): 30
    • Minimum Depth Required (ft): 5
    • Nameplate Voltage (V): 115 AC
    • Number of Spray Patterns: 3
    • Overall Height (inch): 32
    • Overall Length (inch): 14.5
    • Overall Width (inch): 14.5
    • Spray Patterns: Sky Cannon; Trumpet; Water Lily
    • Surface Acreage (acre): 1/2
    • Thermal Overload Protection: Yes
  19. DAYTON Electric Drum Pump
    Mulai

    Rp13.999.900

    DAYTON Electric Drum Pump
    Deskripsi:
    Automotive fluid, fuel, and oil electric drum pumps are designed for dispensing and transferring moderate to large volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps operate without generating sparks or may include a grounding kit to prevent the ignition of combustible vapors or liquids and allow use with fuels and other flammable fluids. They're commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.
    atribut:
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
    • Includes Suction Tube: Yes
    • Self Priming: Yes
  20. GPI AC-Powered Fuel Transfer Pump
    Mulai

    Rp51.999.900

    GPI AC-Powered Fuel Transfer Pump
    Deskripsi:
    Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151532
    • Agency Compliance: ATEX; Class I Div 1; cULus; IECEx
    • Bung Adapter Connection Type: MNPT
    • Bung Adapter Material: Aluminium
    • Bung Connection Diameter (inch): 2
    • Discharge Connection Type: FNPT
    • Discharge Hose Size: Not Included
    • Duty Cycle (minute): 30 On/30 Off
    • Explosion Proof: Yes
    • For Media Type: AvgasDieselGasolineJet A-1Kerosene
    • Frequency (Hz): 60
    • Full Load Current (A): 9.8
    • Height Above Container (inch): 15
    • Housing Finish: Powder Coated
    • Housing Material: Cast Iron
    • Includes: Pump; Tank Adapter
    • Includes Bung Adapter: Yes
    • Includes Spout: No
    • Includes Suction Tube: No
    • Max. Outlet Pressure (psi): 25
    • Max. Viscosity (SUS): 50
    • Maximum Flow Rate (GPM): 35
    • Maximum Fluid Temperature (°F): 125
    • Maximum Head (ft): 15
    • Minimum Fluid Temperature (°F): -20
    • Motor Enclosure: Explosion Proof
    • Motor HP (HP): 3/4
    • Motor Speed (rpm): 1725
    • Mount Type: Bung
    • Nozzle type: Not Included
    • Number of Phases: 1
    • Overall Length (inch): 17
    • Power Source: Electric
    • Pump Connection Type: FNPT
    • Pump Kit Type: Pump Only
    • Rated Voltage (V): 230 AC
    • Runs Dry: No
    • Seal Material: Buna-N
    • Self Priming: Yes
    • Thermal Protection: Yes
    • Variable Speed: No
    • for Container Size (gal): 30
Daftar Harga distributor komponen elektronik Terbaru April 2026
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Rp109.900
Ariston Water Heater ElectricRp2.899.900
DAYTON Electric-Operated Gear PumpRp11.999.900
FILL-RITE AC-Powered Fuel Transfer PumpRp12.999.900
FINISH THOMPSON Electric Drum PumpRp11.999.900
FILL-RITE Electric-Operated DEF Transfer PumpRp8.799.900
GAST Piston Combination Compressor & Vacuum PumpRp16.999.900
DAYTON Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Air Celup Limbah)Rp9.999.900
DYNAQUIP CONTROLS Timed Electric Auto Drain ValveRp6.599.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)